50-6442-0857 6442 8-1/4

Swivel Run Tee

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6442 8-1/4
Rubix:170000000470203
50-6442-0857 6442 8-1/4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (corpo); nbr (o-ring); ptfe, nbr, pa (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6442-0857 6442 8-1/4


The Sprint models are characterized by great adaptability of male threads with BSP parallel (ISO-228) female threads even in the presence of non-flat or irregular surfaces. This is possible thanks to a Teflon ring on the male thread, which guarantees a perfect seal between the two threads.
50-6442-0857 6442 8-1/4

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone nichelato (corpo); nbr (o-ring); ptfe, nbr, pa (guarnizione)
Connessione 1g 1/4
Connessione 211
3,74 IVA esclusa
/ Unità
4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione