Riferimenti
SMC:KQ2C10-00A-X35
Rubix:999210318055759

Riepilogo info tecniche
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (spina);304 acciaio inossidabile (piastra a ganasce);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di sblocco);nbr (guarnizione);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | -1 bis 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 01052285-RACCORDO ISTANTANEO KQ2C10-00A-X35
Raccordo a innesto Colore bianco - Connessione Delta
Punti di forza
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);c3604 (spina);304 acciaio inossidabile (piastra a ganasce);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (colletto e pulsante di sblocco);nbr (guarnizione);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | -1 bis 10 bar |
| Connessione 2 | 10 |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione