DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 4 - G1/8 T330418
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT330418
Rubix:999190900057210
Produttore:T330418

Documenti
Dettagli del prodotto : DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 4 - G1/8 T330418
DOPPIO ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | curvo girevole doppio |
| Connessione 2 | tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | doppio anello semplice girevole con asta |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
