130643-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-10-F

Connettore ad innesto paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSS-10-F
Rubix:160000000581186
Produttore:130643
EAN:4052568023935
130643-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-10-F

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130643-RACCORDO A INNESTO PASSA-PARETE QSS-10-F


Connettore ad innesto con paratia QSS-10-F Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x25x25 mm
Peso87 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 6,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione