153315-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I
QSM Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSM-M5-4-I
Rubix:160000000582700
Produttore:153315
EAN:4052568033781

Documenti
Dettagli del prodotto : 153315-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I
Inserto ad innesto QSM-M5-4-I filettatura maschio con presa per esagono interno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 3,03 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | qsm |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione