Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 06-1/8 T23G0618

RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT23G0618
Rubix:999190900057106
Produttore:T23G0618
Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 06-1/8 T23G0618

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo, manicotto, collar e anello posteriore in pom (copolimero acetalico); guarnizioni in nbr 70; steli e basi in ottone cw614n; molla in acciaio inox aisi 301
Connessione 1innesto per tubo ø6 mm (push-in)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : Y GIREVOLE CILINDIRCO D. 06-1/8 T23G0618


Y INNESTABILE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo, manicotto, collar e anello posteriore in pom (copolimero acetalico); guarnizioni in nbr 70; steli e basi in ottone cw614n; molla in acciaio inox aisi 301
Connessione 1innesto per tubo ø6 mm (push-in)
Profiloy girevole
Connessione 2filetto cilindrico maschio con o-ring g 1/8' (bsp parallelo uni-iso 228)
Temperatura massima50 °C
Tipologiaraccordo automatico push-in in tecnopolimero (tecno-rap) – y connector
Diametro tubo6 mm
2,13 IVA esclusa
/ Unità
2,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore