153118-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/8-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSTL-1/8-6
Rubix:160000000582508
Produttore:153118
EAN:4052568032111
153118-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153118-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/8-6


Raccordo a innesto a T QSTL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione