00981597-RACCORDO KQ2L06-99A

Gomito a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-99A
Rubix:170000000779670
Produttore:KQ2L06-99A
EAN:3618036058222
00981597-RACCORDO KQ2L06-99A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981597-RACCORDO KQ2L06-99A


SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti, oltre a sviluppare nuove innovazioni per promuovere il risparmio energetico e offrire vantaggi competitivi ai clienti. Un buon esempio è il nuovo raccordo KQ2, per uso generico, che richiede fino al 30% di forza in meno per inserire e sigillare un tubo e il 20% di resistenza in meno per la sua rimozione. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova serie KQ2 offre ulteriori dimensioni ridotte per spazi ristretti che offrono al 23% in meno di larghezza e fino al 24% in altezza, rendendo i raccordi complessivi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La serie KQ2 è inoltre dotata di due tipi di materiali per filettature: ottone e ottone nichelato e due tipi di guarnizioni, con sigillante o con guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm che possono ora offrire un risparmio d'aria in applicazioni a basso flusso e fino a Ø16 mm per migliorare i tempi di ciclo in applicazioni ad alto flusso.
KQ2L*-99, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Codice doganale39174000
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione