00983700-ART. KQ2U08-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2U08-02AS
Rubix:999221025048108
Produttore:KQ2U08-02AS
EAN:3618036046311
00983700-ART. KQ2U08-02AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983700-ART. KQ2U08-02AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a "Y"

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Profilokq2u
Connessione 28
Codice doganale39174000
€ 9,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione