Riferimenti
SMC:KPH04-00
Rubix:999221025030457
Produttore:KPH04-00
EAN:3618036071894

Documenti
Dettagli del prodotto : 00004516-ARTICOLO KPH04-00
La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPH, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Connettore maschio, Intermedio diritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | 4 |
| Connessione 2 | 4 |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione