CROCE INTERMEDIO D. 12 T111200
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T111200
Rubix:999190900056860


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | connessione a innesto push-in (automatico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CROCE INTERMEDIO D. 12 T111200
CROCE INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (pom copolimero) |
|---|---|
| Connessione 1 | connessione a innesto push-in (automatico) |
| Profilo | tecno-rap (tecnopolimero push-in) |
| Connessione 2 | connessione a innesto push-in (automatico) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | croce intermedio |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione