570454-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q14-E-P10

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-T-Q14-E-P10
Rubix:160000000605068
Produttore:570454
EAN:4052568058425
570454-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q14-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 114
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570454-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q14-E-P10


Raccordo a innesto a T NPQM-T-Q14-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=12 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso78 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 114
Profilostandard
Connessione 214
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 9,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione