190661-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-10
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-1/2-10
Rubix:160000000589148
Produttore:190661
EAN:4052568042936

Documenti
Dettagli del prodotto : 190661-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/2-10
Raccordo a innesto a L QSL-1/2-10 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x20x35 mm |
|---|---|
| Peso | 64,24 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | r 1/2 |
| Profilo | qsl |
| Connessione 2 | 17,5 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione