153321-RACCORDO A INNESTO QSM-M7-6-I

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M7-6-I
Rubix:160000000582706
Produttore:153321
EAN:4052568033842
153321-RACCORDO A INNESTO QSM-M7-6-I

Riepilogo info tecniche

Materialeottone placcato zinco / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153321-RACCORDO A INNESTO QSM-M7-6-I


Raccordo a innesto QSM-M7-6-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=4,1 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x19x21 mm
Peso5,19 g
Materialeottone placcato zinco / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore