186171-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-G1/8-8
Raccordo a T a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSTL-G1/8-8
Rubix:160000000587750
Produttore:186171
EAN:4052568039752

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186171-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-G1/8-8
Raccordo a innesto a T QSTL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,25 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Connessione 2 | 8 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione