186336-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-G1/8-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-V0-G1/8-6
Rubix:160000000587915
Produttore:186336
EAN:4052568041229
186336-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (trunnion avvitato); pbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186336-RACCORDO A INNESTO A T QST-V0-G1/8-6


Raccordo a innesto a T QST-V0-G1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19,3 g
Materialeottone (trunnion avvitato); pbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
12,66 IVA esclusa
/ Unità
15,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione