578306-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S8-Q6-P10

Connettore a spina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-D-S8-Q6-P10
Rubix:160000000606678
Produttore:578306
EAN:4052568060091
578306-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S8-Q6-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578306-CONNETTORE A INNESTO NPQH-D-S8-Q6-P10


Connettore NPQH-D-S8-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x12x12 mm
Peso12,12 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 26 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale39174000
3,66 IVA esclusa
/ Unità
4,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione