578383-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q10-E-P10

Connettore a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-T-Q10-E-P10
Rubix:160000000606755
Produttore:578383
EAN:4052568060862
578383-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q10-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578383-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q10-E-P10


Raccordo a innesto a T NPQH-T-Q10-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40,2 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 110 mm
Profilostandard
Connessione 210 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
7,78 IVA esclusa
/ Unità
9,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione