578318-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S6-E-P10

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-D-S6-E-P10
Rubix:160000000606690
Produttore:578318
EAN:4052568060213
578318-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S6-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato chimicamente / pei / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578318-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S6-E-P10


Manicotto a pressione NPQH-D-S6-E-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Pressione di esercizio completa di temperatura=-0,95 - 20 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,25 g
Materialeottone nichelato chimicamente / pei / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 16 mm
Profilonpqh
Connessione 26 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale76169990
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione