578319-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S8-E-P10

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-D-S8-E-P10
Rubix:160000000606691
Produttore:578319
EAN:4052568060220
578319-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S8-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578319-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S8-E-P10


Bussola a innesto NPQH-D-S8-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,02 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione