130814-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-8-20

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-10-8-20
Rubix:160000000581357
Produttore:130814
EAN:4052568025359
130814-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-8-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for pneumatic hose o.d. 10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130814-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-10-8-20


Raccordo a innesto a Y QSY-10-8-20 Di riduzione. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x77x94 mm
Peso21,63 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1for pneumatic hose o.d. 10 mm
Profilostandard
Connessione 2for pneumatic hose ø 8 mm o.d.
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 4,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore