Riferimenti
Festo:KSZ-M12X1,25
Rubix:160000000580243
Produttore:36126
EAN:4052568068158

Documenti
Dettagli del prodotto : 36126-RACCORDO KSZ-M12X1,25
Pezzo di accoppiamento KSZ-M12X1,25 per compensare l'offset del centro per cilindri con stelo non rotante e le loro varianti. Montaggio sul lato stelo pistone. Dimensione=M12x1,25, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Connessione filettata=Filettatura femmina M12x1,25, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 65x43x22 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Materiale | acciaio zincato |
| Connessione 2 | 26 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione