130686-CONNETTORE A INNESTO QS-4-100

Connettore a innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-4-100
Rubix:160000000581229
Produttore:130686
EAN:4052568024079
130686-CONNETTORE A INNESTO QS-4-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130686-CONNETTORE A INNESTO QS-4-100


Connettore a pressione QS-4-100 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x86x72 mm
Peso5,02 g
Materialepbt / nbr / pom / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 14 mm
Profilotenute_a_labbro_va
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,75 IVA esclusa
/ Unità
2,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore