130744-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12-20

Connettore a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-12-20
Rubix:160000000581287
Produttore:130744
EAN:4052568024659
130744-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130744-RACCORDO A INNESTO A L QSL-12-20


Connettore a L a innesto QSL-12-20 dimensioni = Standard, dimensione nominale = 7,7 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 20, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso27,76 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
3,48 IVA esclusa
/ Unità
4,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione