Riferimenti
Titan Engineering:RPXT091200
Rubix:999190900056845
Produttore:T091200


Riepilogo info tecniche
| Materiale | technopolimero (corpo); guarnizioni nbr/fkm senza silicone; fascetta/anello aisi 304 (fascetta); anello sintetico/metallico (formato fkm) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO 12 T091200
TAPPO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | technopolimero (corpo); guarnizioni nbr/fkm senza silicone; fascetta/anello aisi 304 (fascetta); anello sintetico/metallico (formato fkm) |
|---|---|
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | tappo otturatore (steckverschluss plug) |
| Diametro tubo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore