130722-BUSSOLA A INNESTO QSH-16-12-20

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSH-16-12-20
Rubix:160000000581265
Produttore:130722
EAN:4052568024437
130722-BUSSOLA A INNESTO QSH-16-12-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 116 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130722-BUSSOLA A INNESTO QSH-16-12-20


Manicotto a pressione QSH-16-12-20 Riduzione. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=7,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=20, Intervallo di pressione di esercizio completo di temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,48 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 116 mm
Profiloqsh
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione