ASTA SINGOLA 3/8 L 37 CON O.R. 40738
ASTINE PER RACCORDI AD ANELLO GIREVOLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:40738
Rubix:999190900056017


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549, ul157); rondelle nylon/alluminio; o-ring esterno e interno |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASTA SINGOLA 3/8 L 37 CON O.R. 40738
VITE CAVA SEMPLICE CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549, ul157); rondelle nylon/alluminio; o-ring esterno e interno |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/8 |
| Profilo | asta singola per anello girevole (serie 400-15-33) |
| Connessione 2 | con o-ring |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipologia | vite cava semplice con o-ring (asta singola) |
| Diametro tubo | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore