7842-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO ACK-1/8-PK-6

Connettore rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ACK-1/8-PK-6
Rubix:160000000578645
Produttore:7842
EAN:4052568020231
7842-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO ACK-1/8-PK-6

Riepilogo info tecniche

Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u rinforzato
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7842-RACCORDO PER MONTAGGIO RAPIDO ACK-1/8-PK-6


Connettore rapido ACK-1/4-PK-4 Filettatura femmina con anello di tenuta. Dimensione nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com), Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)150x50x20 mm
Peso7,08 g
Materialelega di alluminio battuto anodizzato / pa tpe-u rinforzato
Connessione 1g 1/8 in
Profiloack
Connessione 28 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
5,20 IVA esclusa
/ Unità
6,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione