Riferimenti
SMC:KQ2L16-G04A
Rubix:999221025050715
Produttore:01157196
EAN:3618036054989

Documenti
Dettagli del prodotto : 01157196-ARTICOLO KQ2L16-G04A
Una guarnizione costituita da una lastra di acciaio inossidabile ricoperta di NBR laminato su entrambi i lati è posizionata sulla filettatura femmina per garantire una tenuta perfetta, indipendentemente dalle variazioni di tolleranza. La filettatura maschio per tubazioni riduce notevolmente il numero di ore di lavoro. Adatto all'uso con filettature conformi alle norme ISO1179 e ISO16030.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Materiale | a (ottone) |
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione