01112089-ARTICOLO KQ2L06-01AP

Gomito maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L06-01AP
Rubix:999221025050459
Produttore:KQ2L06-01AP
EAN:3618036058789
01112089-ARTICOLO KQ2L06-01AP

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01112089-ARTICOLO KQ2L06-01AP


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Gomito unito.
-Diametro del tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Dimensione dell'attacco applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Ø del tubo applicabile: ø 6
Dimensione dell'attacco: 1/8
Materiale della filettatura /
Trattamento superficiale: A (ottone)
Opzione: Nessuno
Sigillante: P (guarnizione frontale)
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 11/8
Connessione 26
€ 3,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione