00983449-ARTICOLO KQ2E06-01A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2E06-01A
Rubix:999221025047951
Produttore:KQ2E06-01A
EAN:3618036068313
00983449-ARTICOLO KQ2E06-01A

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1rc1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983449-ARTICOLO KQ2E06-01A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Materialeottone
Connessione 1rc1/8
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Diametro tubo6 mm
4,87 IVA esclusa
/ Unità
5,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione