153057-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H
Connettore a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-6H
Rubix:160000000582447
Produttore:153057
EAN:4052568031527

Documenti
Dettagli del prodotto : 153057-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H
Connettore a innesto QSL-6H con manicotto ad innesto. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,2 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x24x13 mm |
|---|---|
| Peso | 3,86 g |
| Materiale | pbt |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore