130803-RACCORDO A INNESTO A T QST-6-100

Connettore a innesto a T Qst

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-6-100
Rubix:160000000581346
Produttore:130803
EAN:4052568025243
130803-RACCORDO A INNESTO A T QST-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (artiglio)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130803-RACCORDO A INNESTO A T QST-6-100


Connettore ad innesto a T QST-6-100 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)175x130x125 mm
Peso11,36 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (artiglio)
Connessione 16 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,52 IVA esclusa
/ Unità
3,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore