Y GIREVOLE CILINDRICO D.10-1/2 T23G1012
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT23G1012
Rubix:999190900057111
Produttore:T23G1012


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap); guarnizioni in nbr (senza silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y GIREVOLE CILINDRICO D.10-1/2 T23G1012
Y INNESTABILE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (tecno-rap); guarnizioni in nbr (senza silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Profilo | girevole cilindrico (tipo y) |
| Connessione 2 | filetto cilindrico g 1/2' (o-ring) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico a y innestabile tecno-rap (filetto cilindrico + o-ring) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione