RACCORDO 01063984 (10) KQ2L08-01AS-X35

Gomito maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L08-01AS-X35
Rubix:999180300037144
Produttore:KQ2L08-01AS-X35
RACCORDO 01063984 (10) KQ2L08-01AS-X35

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO 01063984 (10) KQ2L08-01AS-X35


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.

Punti di forza

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (perno);acciaio inox 304 (mandrino);acciaio inox 304, c3604, pbt (guida);pom (pinza e pulsante di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 11/8
Connessione 28
4,59 IVA esclusa
/ Unità
5,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore