186318-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/4-10

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-V0-G1/4-10
Rubix:160000000587897
Produttore:186318
EAN:4052568041045
186318-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186318-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/4-10


Raccordo a innesto QS-V0-G1/4-10 filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x100x15 mm
Peso23,9 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
9,26 IVA esclusa
/ Unità
11,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione