130745-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4H-100

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-4H-100
Rubix:160000000581288
Produttore:130745
EAN:4052568024666
130745-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4H-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1plug-in sleeve ø 4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130745-RACCORDO A INNESTO A L QSL-4H-100


Raccordo a innesto a L QSL-4H-100 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=2 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,05 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1plug-in sleeve ø 4 mm
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione