Riferimenti
Titan Engineering:RPXT220418
Rubix:999190900057007
Produttore:T220418


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; o-ring; molla in acciaio aisi 304; anello sintetico |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 4 - G1/8 T220418
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni nbr esenti da silicone; o-ring; molla in acciaio aisi 304; anello sintetico |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Profilo | filettatura cilindrica bsp con o-ring (uni-iso 228/1) |
| Connessione 2 | attacco maschio g 1/8' (bsp cilindrico con o-ring, uni-iso 228/1) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole maschio con o-ring, filettatura bsp cilindrica parallela (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore