186190-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-G1/8-6
Raccordo a Y a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSYL-G1/8-6
Rubix:160000000587769
Produttore:186190
EAN:4052568039943

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186190-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-G1/8-6
Raccordo a innesto a Y QSYL-G1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,56 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione