186230-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G3/8-10

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-G3/8-10
Rubix:160000000587809
Produttore:186230
EAN:4052568040345
186230-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G3/8-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186230-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G3/8-10


Distributore multiplo QSLV2-G3/8-10 2-fold, orientabile a 360°. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=5,3 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x42x48 mm
Peso80 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilonorma
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
12,49 IVA esclusa
/ Unità
15,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione