153276-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-8-B

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLF-1/8-8-B
Rubix:160000000582666
Produttore:153276
EAN:4052568033484
153276-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-8-B

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153276-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-8-B


Raccordo a innesto a L QSLF-1/8-8-B Orientabile a 360°, filettatura interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x80x20 mm
Peso19 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
€ 4,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore