130795-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-8-50

Raccordi rapidi a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/8-8-50
Rubix:160000000581338
Produttore:130795
EAN:4052568025168
130795-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130795-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/8-8-50


Raccordo a T a innesto QST-1/8-8-50 orientabile a 360 °, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 5,4 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = rivestimento, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 50

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x115x90 mm
Peso23,8 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore