Riferimenti
Festo:KS3-CK-6
Rubix:160000000578083
Produttore:3478
EAN:4052568018238

Documenti
Dettagli del prodotto : 3478-CONNETTORE MASCHIO KS3-CK-6
Presa ad attacco rapido KS3-CK-6 Per connettori ad innesto rapido con chiusura automatica. Dimensione nominale=4,9 mm, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 12 bar, Portata nominale standard=378 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul metodo di funzionamento e pilota=Operazione lubrificata possibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x70x30 mm |
|---|---|
| Peso | 20,9 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Connessione 2 | 16 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione