558789-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q10-E-P10
Connettore a innesto a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-T-Q10-E-P10
Rubix:160000000603367
Produttore:558789
EAN:4052568055264

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558789-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-Q10-E-P10
Connettore ad innesto a T NPQM-T-Q10-E-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=9 mm, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione d'esercizio per intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua secondo la dichiarazione del produttore su www.festo.com)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39,16 g |
|---|---|
| Materiale | ottone (alloggiamento); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione