153081-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-3/8-8

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLL-3/8-8
Rubix:160000000582471
Produttore:153081
EAN:4052568031749
153081-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153081-RACCORDO A INNESTO A L, LUNGO QSLL-3/8-8


Raccordo a innesto a L, lungo QSLL-3/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 3/8
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 5,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione