186324-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/2-12

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-V0-G1/2-12
Rubix:160000000587903
Produttore:186324
EAN:4052568041106
186324-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/2-12

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento);ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186324-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/2-12


Raccordo a innesto QS-V0-G1/2-12 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,7 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento);ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/2
Connessione 212
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
12,72 IVA esclusa
/ Unità
15,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione