2021-RACCORDO SPINATO C-1/8-P-6

Raccordo per tubo flessibile spinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:C-1/8-P-6
Rubix:160000000577959
Produttore:2021
EAN:4052568017866
2021-RACCORDO SPINATO C-1/8-P-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2021-RACCORDO SPINATO C-1/8-P-6


Raccordo per tubo flessibile spinato C-1/8-P-6 Dimensione nominale=4 mm, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità alla norma ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sul mezzo operativo e di pilotaggio=Possibile il funzionamento lubrificato (successivamente necessario per il funzionamento successivo), Connessione pneumatica=PK-6

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14,5 g
Materialeottone
Connessione 1g 1/8 in
Profiloc
Connessione 28 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 7,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione