Riferimenti
Festo:QST-16
Rubix:160000000582523
Produttore:153133
EAN:4052568011116

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153133-RACCORDO A INNESTO A T QST-16
Connettore a pressione a T QST-10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 78x50x29 mm |
|---|---|
| Peso | 44,46 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 16 mm |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 16 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione