Riferimenti
SMC:KGL06-M5
Rubix:999221025035281
Produttore:KGL06-M5

Documenti
Dettagli del prodotto : 00051304-ARTICOLO KGL06-M5
Ambienti corrosivi con temperature fino a 60°C
KGL, raccordo istantaneo inox, D'estremità a gomito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Connessione 2 | m5x0,8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione