00005041-ARTICOLO KPR06-08

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPR06-08
Rubix:999221025030512
Produttore:KPR06-08
EAN:3618036070972
00005041-ARTICOLO KPR06-08

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005041-ARTICOLO KPR06-08


La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPR, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Riduzione ad innesto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialepolipropilene
Connessione 18
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Diametro tubo8 mm
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione